OBO - Szerelvénybeépítő-egys. komplett 2db dugalj fix rozsdmentes tető SN173431 - 7368326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Padlóburkolat védőkeret - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196692453
Sonepar cikkszám
SN173431
Gyártói cikkszám
7368326
Gyártói típuskód
UDHOME2 GVV
Fedél kivitel:
négyzetes
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Szerelvénybeépítő-egys. komplett 2db dugalj fix rozsdmentes tető