OBO - Szerelvénybeépítő egys. komplett SN154024 - 7368290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat védőkeret - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196875047
Sonepar cikkszám
SN154024
Gyártói cikkszám
7368290
Gyártói típuskód
UDHOME-ONE GV15V
Fedél kivitel:
négyzetes
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
75 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1