OBO - Szerelvénybeépítő egys. üres burkolható 15 mm mély 140x140x75 SX104969 - 7368286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat védőkeret - Nem
Üreges padlóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196874620
Sonepar cikkszám
SX104969
Gyártói cikkszám
7368286
Gyártói típuskód
UDHOME-ONE GM15
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Szerelvénybeépítő egys. üres burkolható 15 mm mély 140x140x75