OBO - Szerelvénybeépítő egys. üres burkolható 15 mm mély sárgaréz 140x140x110 SX104973 - 7368346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat védőkeret - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196692507
Sonepar cikkszám
SX104973
Gyártói cikkszám
7368346
Gyártói típuskód
UDHOME2 GM15
Fedél kivitel:
négyzetes
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Szerelvénybeépítő egys. üres burkolható 15 mm mély sárgaréz 140x140x110