OBO - Szerelvénybeépítő egys. üres Hammer blow dekorlemezzel 140x140x75 SX105827 - 7368226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Padlóburkolat védőkeret - Nem
Üreges padlóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197382391
Sonepar cikkszám
SX105827
Gyártói cikkszám
7368226
Gyártói típuskód
UDHOME-ONE GM D3
Fedél kivitel:
négyzetes
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Szerelvénybeépítő egys. üres Hammer blow dekorlemezzel 140x140x75