OBO - Szerelvénybeépítő egys. üres Oriental dekorlemezzel 140x140x75 SX105826 - 7368225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Padlóburkolat védőkeret - Nem
Üreges padlóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197382377
Sonepar cikkszám
SX105826
Gyártói cikkszám
7368225
Gyártói típuskód
UDHOME-ONE GM D2
Fedél kivitel:
négyzetes
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Szerelvénybeépítő egys. üres Oriental dekorlemezzel 140x140x75