OBO - Szerelvénybeépítő-egység 2-fh. Dugalj SN065080 - 7368384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195626824
Sonepar cikkszám
SN065080
Gyártói cikkszám
7368384
Gyártói típuskód
UDHOME2 BV V
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
125 mm
Legkisebb beépítési mélység:
95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Beépítési méret hosszúsága:
125 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
125 mm
Külső szélesség:
125 mm