OBO - Szerelvénybeépítő egység fogantyúva kerek bézs 7405528 - 7405528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195104162
Sonepar cikkszám
7405528
Gyártói cikkszám
7405528
Gyártói típuskód
GESR9 U 7011
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
304 mm
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Beépítési méret hosszúsága:
304 mm
Beépítési átmérő:
305 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
324 mm
RAL-szám:
7011
Külső hossz:
324 mm
Külső szélesség:
324 mm