OBO - Szerelvénybeépítő egység GES R2 üres 2x1 grafitszürke SN065050 - 7408838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Ház anyaga - műanyag
Fedél anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460663
Sonepar cikkszám
SN065050
Gyártói cikkszám
7408838
Gyártói típuskód
MT R2 1-1
Fedél kivitel:
kerek
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
fekete
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
85 mm
Beépítési átmérő:
122 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
131 mm
RAL-szám:
9011
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeépítő egység GES R2 üres 2x1 grafitszürke