OBO - Szerelvénybeépítő egység kerek univerzális Szürkésbézs SN065052 - 7405467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195840763
Sonepar cikkszám
SN065052
Gyártói cikkszám
7405467
Gyártói típuskód
GESR9-2U12T 1019
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
bézs
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
65 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Beépítési átmérő:
304 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
324 mm
RAL-szám:
1019
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeépítő egység kerek univerzális Szürkésbézs