OBO - Szerelvénybeépítő egység komp. két dugaljal SN016863 - 7368396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - alumínium
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195842767
Sonepar cikkszám
SN016863
Gyártói cikkszám
7368396
Gyártói típuskód
GE2FV VO
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
alumínium
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
140 mm
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Beépítési méret hosszúsága:
140 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
140 mm
Fedél felületvédelme:
krómbevonatú
Külső szélesség:
140 mm