OBO - Szerelvénybeépítő egység komp. kettes dugaszolóaljzattal SN065053 - 7368399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - egyéb
Padlóburkolat védőkeret - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195802624
Sonepar cikkszám
SN065053
Gyártói cikkszám
7368399
Gyártói típuskód
UDHOME2 V V
Fedél kivitel:
négyzetes
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
125 mm
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Beépítési méret hosszúsága:
125 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
125 mm
Külső szélesség:
125 mm