OBO - Szerelvénybeépítő egység kompl szerelvénykehely nélkül SN065057 - 7427232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195916550
Sonepar cikkszám
SN065057
Gyártói cikkszám
7427232
Gyártói típuskód
UDHOME4 2V
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
202 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Beépítési méret hosszúsága:
202 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
199 mm
Külső szélesség:
199 mm