Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybeépítő egység kompl szerelvénykehely nélkül SN065060 - 7427328

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - sárgaréz

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

  • Fedél anyaga - sárgaréz

  • Szín - egyéb

  • Beépítési méret szélessége - 246 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195916796

Sonepar cikkszám

SN065060

Gyártói cikkszám

7427328

Gyártói típuskód

UDHOME9 2M

Ház anyaga:

sárgaréz

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Fedél anyaga:

sárgaréz

Szín:

egyéb

Beépítési méret szélessége:

246 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

15 mm

Beépítési méret hosszúsága:

246 mm

Külső hossz:

243 mm

Külső szélesség:

243 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeépítő egység kompl szerelvénykehely nélkül