Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelvénybeépítő egység kompl szerelvkeh nélk 125x125x110 SN065061 - 7427090

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 0

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196266739

Sonepar cikkszám

SN065061

Gyártói cikkszám

7427090

Gyártói típuskód

UDHOME2 V

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

0

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Szín:

egyéb

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret szélessége:

125 mm

Legkisebb beépítési mélység:

110 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

15 mm

Beépítési méret hosszúsága:

125 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső hossz:

125 mm

Külső szélesség:

125 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeépítő egység kompl szerelvkeh nélk 125x125x110