Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelvénybeépítő egység kompl tubussal 140x140x110 krómoz SN065062 - 7427091

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 0

  • Ház anyaga - alumínium

  • Padlóburkolat mélyedés - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196266746

Sonepar cikkszám

SN065062

Gyártói cikkszám

7427091

Gyártói típuskód

UDHOME2 AF

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

0

Ház anyaga:

alumínium

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Szín:

egyéb

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret szélessége:

140 mm

Legkisebb beépítési mélység:

110 mm

Beépítési méret hosszúsága:

140 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Igen

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső hossz:

140 mm

Fedél felületvédelme:

krómbevonatú

Külső szélesség:

140 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeépítő egység kompl tubussal 140x140x110 krómoz