OBO - Szerelvénybeépítő egység kompl védőérintkezős dugaljjal SN065066 - 7427304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - sárgaréz
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195916734
Sonepar cikkszám
SN065066
Gyártói cikkszám
7427304
Gyártói típuskód
UDHOME9 2M UT V
Ház anyaga:
sárgaréz
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
egyéb
Beépítési méret szélessége:
246 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Beépítési méret hosszúsága:
246 mm
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Külső hossz:
243 mm
Külső szélesség:
243 mm
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeépítő egység kompl védőérintkezős dugaljjal