OBO - Szerelvénybeépítő egység kompl védőérintkezős dugaljjal SN065067 - 7427312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - sárgaréz
Szín - egyéb
Beépítési méret szélessége - 244 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 15 mm
Beépítési méret hosszúsága - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195916758
Sonepar cikkszám
SN065067
Gyártói cikkszám
7427312
Gyártói típuskód
UDHOME9 2M MT V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szín:
egyéb
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Beépítési méret hosszúsága:
250 mm
Külső hossz:
244 mm
Külső szélesség:
244 mm
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeépítő egység kompl védőérintkezős dugaljjal