OBO - Szerelvénybeépítő egység nedves ápoláshoz 325x325x73 SX105022 - 7405743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 3
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - alumínium
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196581634
Sonepar cikkszám
SX105022
Gyártói cikkszám
7405743
Gyártói típuskód
GRAF9-2 BA3
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
3
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
alumínium
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési átmérő:
305 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
325 mm
Szerelvénybeépítő egység nedves ápoláshoz 325x325x73