OBO - Szerelvénybeépítő egység szerelvénybetéttel komplett 222x222x73mm grafitszürke SX104033 - 7427412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - műanyag
Szín - fekete
Legkisebb beépítési mélység - 80 mm
RAL-szám - 9011
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195916895
Sonepar cikkszám
SX104033
Gyártói cikkszám
7427412
Gyártói típuskód
UDHOME GES4 9011
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
műanyag
Szín:
fekete
Legkisebb beépítési mélység:
80 mm
RAL-szám:
9011
Szerelvénybeépítő egység szerelvénybetéttel komplett 222x222x73mm grafitszürke