OBO - Szerelvénybeépítő-egység tubussal, 2-fh. dugalj 140x140x110 SX104975 - 7368409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 1
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196975440
Sonepar cikkszám
SX104975
Gyártói cikkszám
7368409
Gyártói típuskód
UDHOME2 VT2 V
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
1
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
140 mm
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Beépítési méret hosszúsága:
140 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
140 mm
Fedél felületvédelme:
egyéb