OBO - Szerelvénybeépítő egység tubussal, üres 140x140x110 SX105032 - 7427097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 0
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196975457
Sonepar cikkszám
SX105032
Gyártói cikkszám
7427097
Gyártói típuskód
UDHOME2 VT2
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
0
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
140 mm
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Beépítési méret hosszúsága:
140 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső hossz:
140 mm