OBO - Szerelvénybeépítő egység univerzális beépítéshez grafitszürk SN065075 - 7405079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 3
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460502
Sonepar cikkszám
SN065075
Gyártói cikkszám
7405079
Gyártói típuskód
GES9-3B U 9011
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
3
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
fekete
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
RAL-szám:
9011
Külső hossz:
264 mm
Külső szélesség:
264 mm