OBO - Szerelvénybeépítő egység univerzális grafitszürke SN065070 - 7405322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195883623
Sonepar cikkszám
SN065070
Gyártói cikkszám
7405322
Gyártói típuskód
GES6-2U10T 9011
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
fekete
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
253 mm
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
RAL-szám:
9011
Külső hossz:
221 mm
Külső szélesség:
274 mm