OBO - Szerelvénybeépítő egység univerzális Szürkésbézs SN065071 - 7405147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195890683
Sonepar cikkszám
SN065071
Gyártói cikkszám
7405147
Gyártói típuskód
GES4-2U10T 1019
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
bézs
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
RAL-szám:
1019