OBO - Szerelvénybetét 130x130x64 CR krómozott SX105018 - 7405595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Fedél anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Üreges padlóhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196605224
Sonepar cikkszám
SX105018
Gyártói cikkszám
7405595
Gyártói típuskód
GESRC2
Fedél kivitel:
kerek
Fedél anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső átmérő:
130 mm
Fedél felületvédelme:
krómbevonatú
Szerelvénybetét 130x130x64 CR krómozott