OBO - Szerelvénybetét acélszürke SN065082 - 7405047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674450
Sonepar cikkszám
SN065082
Gyártói cikkszám
7405047
Gyártói típuskód
GESR9 55U V 7011
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
58 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Beépítési átmérő:
304 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
325 mm
RAL-szám:
7011