OBO - Szerelvénybetét álpadló-szereléshez Szürkésbézs SN065088 - 7405108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195102168
Sonepar cikkszám
SN065088
Gyártói cikkszám
7405108
Gyártói típuskód
GES2 DB 1019
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
bézs
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
104 mm
Legkisebb beépítési mélység:
61 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Beépítési méret hosszúsága:
180 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
RAL-szám:
1019
Külső hossz:
194 mm
Külső szélesség:
118 mm