Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybetét-fedél GES2-hoz szalaghorganyzott SN065113 - 7404972

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített

  • Funkció - normál

  • Szélesség - 200 mm

  • Szerelési nyílás - négyszögletű

  • Magasság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195101888

Sonepar cikkszám

SN065113

Gyártói cikkszám

7404972

Gyártói típuskód

AIKF DG2 20070

Kivitel:

fedő egyoldalasan leferdített

Funkció:

normál

Szélesség:

200 mm

Szerelési nyílás:

négyszögletű

Magasság:

70 mm

Szerelőnyílások száma:

1

Hosszúság:

800 mm

Anyag:

acél

Túlnyúlással:

Igen

Csatlakozónyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Szerelvénybetét-fedél GES2-hoz szalaghorganyzott