OBO - Szerelvénybetét-fedél GES2-hoz szalaghorganyzott SN065114 - 7404976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - normál
Szélesség - 250 mm
Szerelési nyílás - négyszögletű
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101925
Sonepar cikkszám
SN065114
Gyártói cikkszám
7404976
Gyártói típuskód
AIKF DG2 25070
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
normál
Szélesség:
250 mm
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Magasság:
70 mm
Szerelőnyílások száma:
1
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Szerelvénybetét-fedél GES2-hoz szalaghorganyzott