Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybetét-fedél GES4-hoz szalaghorganyzott SN065115 - 7404980

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített

  • Funkció - normál

  • Szélesség - 350 mm

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Magasság - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195101932

Sonepar cikkszám

SN065115

Gyártói cikkszám

7404980

Gyártói típuskód

AIKF DG4 35075

Kivitel:

fedő egyoldalasan leferdített

Funkció:

normál

Szélesség:

350 mm

Szerelési nyílás:

négyzetes

Magasság:

75 mm

Szerelőnyílások száma:

1

Hosszúság:

400 mm

Anyag:

acél

Túlnyúlással:

Igen

Csatlakozónyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Szerelvénybetét-fedél GES4-hoz szalaghorganyzott