OBO - Szerelvénybetét-fedél GES6-hoz szalaghorganyzott SN065116 - 7404984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - normál
Szélesség - 350 mm
Szerelési nyílás - négyszögletű
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101949
Sonepar cikkszám
SN065116
Gyártói cikkszám
7404984
Gyártói típuskód
AIKF DG6 35075
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
normál
Szélesség:
350 mm
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Magasság:
75 mm
Szerelőnyílások száma:
1
Hosszúság:
400 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Szerelvénybetét-fedél GES6-hoz szalaghorganyzott