Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybetét-fedél OKA2 csatornarendszerhez szalaghorg SN065120 - 7402056

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Hosszúság - 800 mm

  • Szerelőnyílások száma - 1

  • Anyag - acél

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195094128

Sonepar cikkszám

SN065120

Gyártói cikkszám

7402056

Gyártói típuskód

OKA DG6 400

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

800 mm

Szerelőnyílások száma:

1

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Anyagvastagság:

4 mm

Szerelési nyílás:

kazettához

Fedél szerelőnyílás:

Igen

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelvénybetét-fedél OKA2 csatornarendszerhez szalaghorg