Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybetét GESR9 10U 9011 7405478 - 7405478

MásolásMásolás
OBO - Szerelvénybetét GESR9 10U 9011 7405478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - kerek

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195103912

Sonepar cikkszám

7405478

Gyártói cikkszám

7405478

Gyártói típuskód

GESR9 10U 9011

Fedél kivitel:

kerek

Szerelvénydobozok száma:

3

Ház anyaga:

műanyag

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Szín:

fekete

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Legkisebb beépítési mélység:

60 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Beépítési átmérő:

304 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

324 mm

RAL-szám:

9011

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; szerelvénybetét GESR9 10U 9011