OBO - Szerelvénybetét GESRC2 USB krómozott SN013597 - 7405596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195104513
Sonepar cikkszám
SN013597
Gyártói cikkszám
7405596
Gyártói típuskód
GESRC2 USB
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
120 mm
Legkisebb beépítési mélység:
70 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Beépítési méret hosszúsága:
64 mm
Beépítési átmérő:
120 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső átmérő:
130 mm
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Külső hossz:
130 mm
Fedél felületvédelme:
krómbevonatú
Külső szélesség:
130 mm