OBO - Szerelvénybetét grafitszürke SN065083 - 7405039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674443
Sonepar cikkszám
SN065083
Gyártói cikkszám
7405039
Gyártói típuskód
GES9 55U V 9011
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
fekete
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
242 mm
Legkisebb beépítési mélység:
58 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Beépítési méret hosszúsága:
242 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
RAL-szám:
9011
Külső hossz:
263 mm
Külső szélesség:
263 mm