OBO - Szerelvénybetét HB/DB-hez, krómozott krómozott SN060933 - 6178678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 75 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195981473
Sonepar cikkszám
SN060933
Gyártói cikkszám
6178678
Gyártói típuskód
LKVH D 75
Csatornaszélességhez:
75 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Fedél LKVH-hoz 75x2000 világosszürke