OBO - Szerelvénybetét HB/DB-hez, sárgarézöntvény rézzel bevont SN065872 - 6219322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196161232
Sonepar cikkszám
SN065872
Gyártói cikkszám
6219322
Gyártói típuskód
LT 112 VS FT
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 110x200 mer thorg