OBO - Szerelvénybetét rézzel bevont SN065086 - 7405660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195104827
Sonepar cikkszám
SN065086
Gyártói cikkszám
7405660
Gyártói típuskód
GESRMS2 USB
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Legkisebb beépítési mélység:
64 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Beépítési átmérő:
120 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső átmérő:
130 mm
Fedél felületvédelme:
egyéb
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybetét rézzel bevont