Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelvénybetét rézzel bevont SN065874 - 6219330

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 490 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196161294

Sonepar cikkszám

SN065874

Gyártói cikkszám

6219330

Gyártói típuskód

LT 113 VS FT

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

490 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Kivitel:

összekötő nélkül

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 110x300 mer thorg