OBO - Szerelvénybetét univerzális szereléshez SN065099 - 7405191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196028726
Sonepar cikkszám
SN065099
Gyártói cikkszám
7405191
Gyártói típuskód
GES4M-2 10U
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Legkisebb beépítési mélység:
78 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső hossz:
222 mm
Külső szélesség:
222 mm