OBO - Szerelvénybetét univerzális szereléshez SN065101 - 7405580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - alumínium
Fedél anyaga - alumínium
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195104445
Sonepar cikkszám
SN065101
Gyártói cikkszám
7405580
Gyártói típuskód
GESRA9 10U
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
alumínium
Fedél anyaga:
alumínium
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
78 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Beépítési átmérő:
305 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
323 mm