OBO - Szerelvénybetét univerzális Szürkésbézs SN060930 - 6178686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 125 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195981497
Sonepar cikkszám
SN060930
Gyártói cikkszám
6178686
Gyártói típuskód
LKVH D 125
Csatornaszélességhez:
125 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Fedél LKVH-hoz 125x2000 világosszürke