OBO - Szerelvénybetét üreg.-/álpadlóhoz, nikkelezett nikkelezett SN065875 - 6219241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196160990
Sonepar cikkszám
SN065875
Gyártói cikkszám
6219241
Gyártói típuskód
LT 114 VS FS
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 110x400 szalagh