Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelvénybetét vörösréz bevonattal SN062899 - 5084028

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Villám-áramlökés (10/350) - 0.5 kA

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 15 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195525431

Sonepar cikkszám

SN062899

Gyártói cikkszám

5084028

Gyártói típuskód

LSA-BF-24

Villám-áramlökés (10/350):

0.5 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

1. csatlakozó:

egyéb

Legmagasabb tartós feszültség AC:

15 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

24 V

Névleges áram:

0.09 A

Védelmi szint:

0.05 V

Védelmi szint ér/ér:

70 V

Védelmi szint ér/föld:

70 V

Szerelési mód:

LSA-Plus dugaszolható

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Kombi védőkészülék LSA Plus-hoz 24V