OBO - Szerelvénydoboz 1-férőhelyes 71x76x51 SN065133 - 6288532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195809111
Sonepar cikkszám
SN065133
Gyártói cikkszám
6288532
Gyártói típuskód
71GD11
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénydoboz 1-férőhelyes 71x76x51