OBO - Szerelvénydoboz fedéllel huzatmentes, üreges fal O38, H45 narancs / szürke SX105103 - 2003832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 38 mm
Mélység - 45-45 mm
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197246303
Sonepar cikkszám
SX105103
Gyártói cikkszám
2003832
Gyártói típuskód
HG 45-WA-LD
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
38 mm
Mélység:
45-45 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
egyéb
Hosszúság:
38 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Bevezetések száma:
2
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
pattintós
Szerelvénydoboz fedéllel huzatmentes, üreges fal O38, H45 narancs / szürke