OBO - Szerelvénydoboz gipszkarton CEE/PERILEX dugaljhoz O74mm, H61mm narancs SX105097 - 2003818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 74 mm
Mélység - 61-61 mm
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196689880
Sonepar cikkszám
SX105097
Gyártói cikkszám
2003818
Gyártói típuskód
HG 61-AD
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
74 mm
Mélység:
61-61 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetések száma:
9
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Csőtoldat:
nincs