Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénydoboz huzatmentes csavarral, vakolat alatti O60mm, H46mm fekete / kékesszürke SX105076 - 2003707

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szerelvénydoboz huzatmentes csavarral, vakolat alatti O60mm, H46mm fekete / kékesszürke SX105076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 60 mm

  • Mélység - 46-46 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196715893

Sonepar cikkszám

SX105076

Gyártói cikkszám

2003707

Gyártói típuskód

UG 46-GS-L

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

60 mm

Mélység:

46-46 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülékdoboz

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

8

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Szerelvénydoboz huzatmentes csavarral, vakolat alatti O60mm, H46mm fekete / kékesszürke