OBO - Szerelvénydoboz kettes huzatmentes, vakolat alatti 2x O61xH67mm fekete / kékesszürke SX105083 - 2003723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Mélység - 67-67 mm
Szín - fekete
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196856558
Sonepar cikkszám
SX105083
Gyártói cikkszám
2003723
Gyártói típuskód
UG 66-DV-L
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Mélység:
67-67 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
148 mm
Szélesség:
68 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
24
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral